Startseite

ZUCCHINI - ZUC70105030 LB SPINA 16A FUSIB. 6,3A SELET.FASE - 70105030

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC70105030 LB SPINA 16A FUSIB. 6,3A SELET.FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777123964

Artikelnummer

ZUC70105030

Herstellernummer

70105030

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

2

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7037

Länge:

77 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

52 mm

Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi LB - fusibile 6.3A 5x20mm - In=16A - grigio

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie