ZUCCHINI - ZUC55055057 SB5/6 CAS.DER.125A IP55+P.FU.X NH00 - 55055057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 125 A
Schutzart (IP) - IP55
Platzierung auf Schienensystem - oben
Anzahl der Gruppen - 1
Packung
1 ST
EAN
8033777040889
Artikelnummer
ZUC55055057
Herstellernummer
55055057
Hersteller
BTI
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP55
Platzierung auf Schienensystem:
oben
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
115 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


