ZUCCHINI - ZUC50481624 XCP CAS DER MET 250A SWITCHFUSE - 50481624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
8033777395897
Artikelnummer
ZUC50481624
Herstellernummer
50481624
Hersteller
BTI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...1000 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
802 mm
Breite:
542 mm
Höhe:
401.5 mm