Startseite
Neu

ZUCCHINI - ZUC50481623 XCP CAS DER MET 160A SWITCHFUSE - 50481623

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC50481623 XCP CAS DER MET 160A SWITCHFUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777395880

Artikelnummer

ZUC50481623

Herstellernummer

50481623

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...1000 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

LS-Schalter/D0-Sicherung

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

624 mm

Breite:

492 mm

Höhe:

276 mm

Cassetta di derivazione in metallo con sezionatori AC23 e portafusibili (fusibili non inclusi) - In= 160A - Tipo 1 - IP55 (coperchio incernierato)