Startseite

ZOTUP SRL - ZOT219314 ILF 4P 125 SPD TIPO 3 FILTRO 125 A TN

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT219314 ILF 4P 125 SPD TIPO 3 FILTRO 125 A TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Nennlaststrom - 125 A

  • Montageart - schraubbar

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320887

Artikelnummer

ZOT219314

Herstellernummer

219314

Hersteller

ZOT

Nennspannung AC:

400 V

Nennlaststrom:

125 A

Montageart:

schraubbar

Schutzpegel:

1.5 kV

Höchste Dauerspannung AC:

480 V

Polzahl:

4

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

12 kA

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

ja

ILF 4P e un SPD con dieci modi di protezione, per la protezione da scariche indirette con un filtro di rete integrato per disturbi in alta frequenza. Tipicamente installato in sistemi trifase con neutro tipo TN in prossimita di apparecchiature o macchinari, particolarmente in ambienti di automazione industriale. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova III secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 3 secondo EN 61643-11 (2012-10); Protegge apparecchiature elettroniche (PLC o Computers ecc.) contro sovratensioni dovute a scariche indirette ed altre interferenze; In caso di guasto dell?elemento di protezione dell'SPD, esso viene disconnesso senza interrompere l'alimentazione a valle. Il guasto e indicato tramite un indicatore ottico locale e tramite un contatto per la segnalazione remota; Idoneo all'installazione alle interfacce LPZ 2-3 e superiori in accordo con il criterio delle zone di protezione e al coordinamento con altri SPD.