Startseite

ZOTUP SRL - ZOT210130 L 3/30 230 T FF 3 SPD TIPO 2 IN 30 KA

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT210130 L 3/30 230 T FF 3  SPD TIPO 2 IN 30 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321099

Artikelnummer

ZOT210130

Herstellernummer

210130

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

ja

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel N-PE:

1.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 3/30 230 t ff 3 SPD Tipo 2 In 30 kA TN con contatto di telesegnalazione. Lo scaricatore L 3/30 t 230 ff 3 e uno scaricatore di sovratensioni tripolare, assemblato con tre SPD a limitazione, pronto per il montaggio, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), di circuiti trifase a 230/400 V in sistemi TN. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); - L 3/30 230 ff 3 e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT; - Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; - Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione; - Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.