ZOTUP SRL - ZOT209320 ILF 2P 16 DIN SPD TIPO 3 FILTRO 16 A TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
8054890320351
Artikelnummer
ZOT209320
Herstellernummer
209320
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
ja