Startseite

ZOTUP SRL - ZOT202100 L 2/10 230 FF SPD TIPO 2 IN 10 KA TT E

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT202100 L 2/10 230 FF  SPD TIPO 2 IN 10 KA TT E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.25 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320504

Artikelnummer

ZOT202100

Herstellernummer

202100

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.25 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel N-PE:

1.25 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 2/10 230 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione, fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), in sistemi TN o TT in combinazione con SPD tipo N-PE modello I 52 o I 12 quando e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534. Caratteristiche e vantaggi L 2/10 230 ff e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT; Corrente nominale di scarica:10 kA 8/20 ?s; Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione; E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione dellacorrente seguente di rete dopo l'intervento; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.