ZOTUP SRL - ZOT200141 L 3/30 230 FF 3+1 SPD TIPO 2 IN 30 KA - 200141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8054890320474
Artikelnummer
ZOT200141
Herstellernummer
200141
Hersteller
ZOT
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel L-N:
1.6 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20