Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ZOTUP SRL - ZOT200121 L 3/30 230 FF 1+1 SPD TIPO 2 IN 30 KA

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT200121 L 3/30 230 FF 1+1  SPD TIPO 2 IN 30 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320443

Artikelnummer

ZOT200121

Herstellernummer

200121

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 3/30 230 ff 1+1 SPD Tipo 2 In 30 kA TT. E' uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato con un SPD a limitazione e uno a commutazione, pronto per l'installazione, fornisce due modi di protezionee. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT dove e richiesta la connessione tipo CT2 (1+1) secondo HD 60364-5-534. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); - Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; - Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.