ZOTUP SRL - ZOT200102 L 3/30 60 FF SPD TIPO 2 IN 20 KA TT E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 0.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 60 V
Packung
1 ST
EAN
8054890320405
Artikelnummer
ZOT200102
Herstellernummer
200102
Hersteller
ZOT
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
0.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
60 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel L-N:
0.5 kV
Schutzpegel N-PE:
0.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20