ZOTUP SRL - ZOT120418 ZU HV 18.2 SCARICATORE HV TENSIONE 18 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Schirm
Dauerspannung AC - 14.4 kV
Bemessungsspannung AC - 18 kV
Anwendung - Innen- und Außenbereich
Kriechweg - 383 mm
Packung
1 ST
EAN
8054890320153
Artikelnummer
ZOT120418
Herstellernummer
120418
Hersteller
ZOT
Ausführung:
ohne Schirm
Dauerspannung AC:
14.4 kV
Bemessungsspannung AC:
18 kV
Anwendung:
Innen- und Außenbereich
Kriechweg:
383 mm
Höhe:
182 mm
ZU HV 18.2 e uno scaricatore HV Tensione 18 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioni all'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea; - In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro econ gli isolatori in gomma silicone; - Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale; - L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione; - La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali; - Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.


