ZOTUP SRL - ZOT120403 ZU HV 3.2 SCARICATORE HV TENSIONE 3 KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Schirm
Dauerspannung AC - 2.4 kV
Bemessungsspannung AC - 3 kV
Anwendung - Innen- und Außenbereich
Kriechweg - 143 mm
Packung
1 ST
EAN
8054890320108
Artikelnummer
ZOT120403
Herstellernummer
120403
Hersteller
ZOT
Ausführung:
ohne Schirm
Dauerspannung AC:
2.4 kV
Bemessungsspannung AC:
3 kV
Anwendung:
Innen- und Außenbereich
Kriechweg:
143 mm
Höhe:
92 mm
ZU HV 3.2 e uno scaricatore HV Tensione 3 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioniall'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea; - In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro e con gli isolatori in gomma silicone; - Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale; - L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione; - La costruzione e ilprocesso produttivo prevengono la formazione di scariche parziali; - Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.


