ZELIATECH - NPRE10A-08-OS2 CAVO 8FO OS2 DIEL.INT/EST.ECA BLU
BH%2520ZB%2520Produktbild.jpg?80A1A9729688588E9E6E968D72917254A0B7C3A9C7A2A496B9B1B873BCA797&ts=1758388314474)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8717511359962
Artikelnummer
NPRE10A-08-OS2
Herstellernummer
E10A-08-OS2
Hersteller
NPR
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
55 kg/km
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


