ZECA - ZEC5827/XF RNF AVVOLGICAVO 8+1,5M - 3G1,5MM H07 RN-F - 5827/XF RNF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen - ja
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Mit Tragerahmen - nein
Schutzart (IP) - IP42
Packung
1 ST
EAN
8057685925069
Artikelnummer
ZEC5827/XF RNF
Herstellernummer
5827/XF RNF
Hersteller
ZEC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Mit Tragerahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP42
Mit Arretierung:
ja


