ZAMET SPA - ZATTADXBPK250A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 250A 4 POLI - TADXBPK250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8050162832027
Artikelnummer
ZATTADXBPK250A
Herstellernummer
TADXBPK250A
Hersteller
ZAT
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
600...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
720 mm
Höhe:
150 mm


