Startseite

ZAMET SPA - ZATT06231225 01 BULLONE ESAGONALE 12X25 CONF.100 - T06231225 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT06231225 01 BULLONE ESAGONALE 12X25 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055208

Artikelnummer

ZATT06231225 01

Herstellernummer

T06231225 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindelänge:

25 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

19 mm

Kopfhöhe:

8 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

sonstige

BULLONE ESAGONALE 12X25 CONFEZIONE 100