Startseite

ZAMET SPA - ZATT06231020 40 BULLONE ESAGONALE 10X20 CONF.100 - T06231020 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT06231020 40 BULLONE ESAGONALE 10X20 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055093

Artikelnummer

ZATT06231020 40

Herstellernummer

T06231020 40

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindelänge:

20 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

17 mm

Kopfhöhe:

7 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Edelstahl

BULLONE ESAGONALE 10X20 CONFEZIONE 100