Startseite

ZAMET SPA - ZATT06230830 40 BULLONE ESAGONALE 8X30 CONF.100 - T06230830 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT06230830 40 BULLONE ESAGONALE 8X30 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Senkkopf - nein

  • Maß Vierkantansatz - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784055017

Artikelnummer

ZATT06230830 40

Herstellernummer

T06230830 40

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindelänge:

30 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Edelstahl

BULLONE ESAGONALE 8X30 CONFEZIONE 100