Startseite

ZAMET SPA - ZATT06200620 47 BULLONE+QUADRO SOTTOT.4 MM.6X20 CONF.100 - T06200620 47

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT06200620 47 BULLONE+QUADRO SOTTOT.4 MM.6X20 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - sonstige

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784054867

Artikelnummer

ZATT06200620 47

Herstellernummer

T06200620 47

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindelänge:

16 mm

Gewindesteigung:

1 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Zink

BULLONE+QUADRO SOTTOTTESTA4 MM.6X20 CONFEZIONE 100