Startseite

ZAMET SPA - ZATS30730765 03 ZS RID. DX 75X600- 75X500 - S30730765 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30730765 03 ZS RID. DX 75X600- 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Höhe des Seitenholms - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014984

Artikelnummer

ZATS30730765 03

Herstellernummer

S30730765 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

ZS RIDUZIONE DX 75X600- 75X500