Startseite

ZAMET SPA - ZATF07760040 03 ZF MENSOLA CON DOPPIO PROFILO 400 - F07760040 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF07760040 03 ZF MENSOLA CON DOPPIO PROFILO 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003179

Artikelnummer

ZATF07760040 03

Herstellernummer

F07760040 03

Hersteller

ZAT

Länge:

400 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZF MENSOLA CON DOPPIO PROFILO 400