Startseite

ZAMET SPA - ZATF07660030 03 ZF MENSOLA CON PROFILO 300 - F07660030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF07660030 03 ZF MENSOLA CON PROFILO 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 136 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003124

Artikelnummer

ZATF07660030 03

Herstellernummer

F07660030 03

Hersteller

ZAT

Länge:

300 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

136 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZF MENSOLA CON PROFILO 300