Startseite

ZAMET SPA - ZATACBPK250A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 250A 4 POLI - ACBPK250A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATACBPK250A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 250A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162832034

Artikelnummer

ZATACBPK250A

Herstellernummer

ACBPK250A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

615 mm

Breite:

370 mm

Höhe:

150 mm

ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 250A 4 POLI