Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCT26G11 CORPO PLAS PG11 1NO1NC - ZCT26G11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCT26G11 CORPO PLAS PG11 1NO1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 58 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 51 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110184365

Artikelnummer

TSIZCT26G11

Herstellernummer

ZCT26G11

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

58 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Corpo finecorsa ZCT, Compatto, 1NO+1NC, Interruzione lenta. gamma prodotto: OsiSense XC - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCT - design: compatto - tipo di corpo: fisso - testa associata: ZCE13, ZCE27, ZCE62, ZCE63, ZCE08, ZCE29, ZCE66, ZCE67, ZCE06, ZCE07, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCEH0, ZCEH2, ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE10, ZCE11, ZCE28, ZCE64, ZCE65 - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....