YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP53P11L25 CONN M12 FEMM 90G8 POLI - 25M - XZCP53P11L25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 8
Kabellänge - 25 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
3389119620604
Artikelnummer
TSIXZCP53P11L25
Herstellernummer
XZCP53P11L25
Hersteller
TSI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
8
Kabellänge:
25 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
0 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Bemessungsstrom In:
0 A


