YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR19 INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NOPG - XY2CJR19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - nein
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Packung
1 ST
EAN
3389119619479
Artikelnummer
TSIXY2CJR19
Herstellernummer
XY2CJR19
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67/IP69K


