Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR15 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOPG - XY2CJR15

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJR15 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOPG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619431

Artikelnummer

TSIXY2CJR15

Herstellernummer

XY2CJR15

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato destro, 1 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..