Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJL15H29 INTERR EMERG CAVO SX 1NC+1NOISO - XY2CJL15H29

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJL15H29 INTERR EMERG CAVO SX 1NC+1NOISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619370

Artikelnummer

TSIXY2CJL15H29

Herstellernummer

XY2CJL15H29

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe:

rot

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR EMERG CAVO SX 1NC 1NOISO