Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13290H7 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO NPT - XY2CH13290H7

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13290H7 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119074018

Artikelnummer

TSIXY2CH13290H7

Herstellernummer

XY2CH13290H7

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH, 2 NC+1 NA, pulsante con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..