Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13190H29 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO M20 - XY2CH13190H29

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13190H29 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119074087

Artikelnummer

TSIXY2CH13190H29

Herstellernummer

XY2CH13190H29

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC 1NO M20