Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZM2004 Zubehor fur Sensor, 3D Befestigungsset,

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZM2004 Zubehor fur Sensor, 3D Befestigungsset,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110171624

Artikelnummer

TSIXUZM2004

Herstellernummer

XUZM2004

Hersteller

TSI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Acc. per sens., Staffa fissaggio c/giunto a sfera e cop. per kit fissaggio 3D. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: staffa di fissaggio - accessori / destinazione elementi: sensore miniatura. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settoreindustriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....