Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYSCP25 BANDA RIFL POL 50MM LUNG 1M

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYSCP25 BANDA RIFL POL 50MM LUNG 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Reflexband

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119009638

Artikelnummer

TSIXUYSCP25

Herstellernummer

XUYSCP25

Hersteller

TSI

Form:

Reflexband

Breite:

1000 mm

Höhe:

25 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello BANDA RIFL POL 50MM LUNG 1M