Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUY580NB5N2 XU PER RULL 580 5 FASCI L2 - XUY580NB5N2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUY580NB5N2 XU PER RULL 580 5 FASCI L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119623667

Artikelnummer

TSIXUY580NB5N2

Herstellernummer

XUY580NB5N2

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Verstärkers:

580 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

35 mA

Lichtart:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Nenntastweite:

100 mm

Schaltfrequenz:

500 Hz

Schutzart (IP):

IP67K

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

SENSORE SCHNEIDER XU PER RULL 580 5 FASCI L2 A FIBRA OTTICA