Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUY474NB4H03M12 XU PER RULL 474MM 4 FASCI M12 DEP - XUY474NB4H03M12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUY474NB4H03M12 XU PER RULL 474MM 4 FASCI M12 DEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Messverfahren für Farb-Detektion - aktives Dreibereichsverfahren

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Lichtart - Infrarotlicht

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119623018

Artikelnummer

TSIXUY474NB4H03M12

Herstellernummer

XUY474NB4H03M12

Hersteller

TSI

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Messverfahren für Farb-Detektion:

aktives Dreibereichsverfahren

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Lichtart:

Infrarotlicht

Spannungsart:

DC

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Leerlaufstrom:

35 mA

Schaltfrequenz:

500 Hz

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Nenntastweite:

100 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Einstellverfahren:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

474 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Lichtfleck:

0 mm²

Mit Austastfunktion:

ja

Mit Lichtleiter-Anschluss:

nein

Mit Wechselobjektiv:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

AWG-Nummer:

0

Schutzart (IP):

IP50

Sensore fotoelettrico per trasportatore 474 MM N4- ES93 IP50 cavo 30cm- conn M12. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: applicazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: prossimità - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 0,3 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....