Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX9APANT16 FOTO RIFL POL=11M PNP NO - XUX9APANT16

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX9APANT16 FOTO RIFL POL=11M PNP NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungsschaltabstand - 11000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110171501

Artikelnummer

TSIXUX9APANT16

Herstellernummer

XUX9APANT16

Hersteller

TSI

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsschaltabstand:

11000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Min. Reflektorabstand:

5000 mm

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Reaktionszeit:

2 ms

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

250 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

uscita PNP con funzioneIl sensore fotoelettrico OsiSense di Schneider Electric dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 11 m, uscita PNP con funzione NA e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA,UL.