Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APANM12 FOTO PROX=2.1M PNP NO - XUX5APANM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX5APANM12 FOTO PROX=2.1M PNP NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 2100 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110170832

Artikelnummer

TSIXUX5APANM12

Herstellernummer

XUX5APANM12

Hersteller

TSI

Bemessungsschaltabstand:

2100 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

77 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2,1 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.