Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAST2XT BRACCETTI(2 SENSORI EMETT-RICEV)LOGICA T - XUSZAST2XT

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAST2XT BRACCETTI(2 SENSORI EMETT-RICEV)LOGICA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119646413

Artikelnummer

TSIXUSZAST2XT

Herstellernummer

XUSZAST2XT

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

100 ms

Reduzierte Auflösung:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello BRACCETTI(2 SENSORI EMETT-RICEV)LOGICA T