Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E14F076NWH TIPO4 SN 6 M 14 760MM -25G

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E14F076NWH TIPO4 SN 6 M 14 760MM -25G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619783

Artikelnummer

TSIXUSL4E14F076NWH

Herstellernummer

XUSL4E14F076NWH

Hersteller

TSI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

11 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello TIPO4 SN 6 M 14 760MM -25