pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E14F076NWH TIPO4 SN 6 M 14 760MM -25G

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E14F076NWH TIPO4 SN 6 M 14 760MM -25G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • A cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619783

Codice prodotto

TSIXUSL4E14F076NWH

Cod. produttore

XUSL4E14F076NWH

Produttore

TSI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

A cascata:

no

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

400 mA

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con funzione muting:

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

11 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello TIPO4 SN 6 M 14 760MM -25