YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUPK1PANJ45 PICKING SEN PNP NO CONN RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...600 mm
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schutzart (IP) - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...24 V
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119621472
Artikelnummer
TSIXUPK1PANJ45
Herstellernummer
XUPK1PANJ45
Hersteller
TSI
Tastweite:
0...600 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...24 V
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Max. Schaltabstand:
0.6 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Tastfunktion:
hellschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Min. Reflektorabstand:
100 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA
Reaktionszeit:
200 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C