Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C4A4PCN12 DC PNP C 4 FIL SN 40MM CONN 1/2NPT - XS8C4A4PCN12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C4A4PCN12 DC PNP C 4 FIL SN 40MM CONN 1/2NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119058322

Artikelnummer

TSIXS8C4A4PCN12

Herstellernummer

XS8C4A4PCN12

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

117 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

200 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

SENSORE DI PROSSIMITA' SCHNEIDER DC PNP C 4 FIL SN 40MM CONN 1 2NPT INDUTTIVO