Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7J1A1PAL01M8 PROX J SN=2,5MM NO PNP - XS7J1A1PAL01M8

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7J1A1PAL01M8 PROX   J   SN=2,5MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 8 mm

  • Höhe des Sensors - 22 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110139464

Artikelnummer

TSIXS7J1A1PAL01M8

Herstellernummer

XS7J1A1PAL01M8

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (8 x 22 x 8 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 2,5 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo rettangolare di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie al suo punto di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick.