Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS630B5PBM12 INDUTT M30 12 48V DC PNP NC NO FLUSH M12 - XS630B5PBM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS630B5PBM12 INDUTT M30 12 48V DC PNP NC NO FLUSH M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119630689

Artikelnummer

TSIXS630B5PBM12

Herstellernummer

XS630B5PBM12

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

74 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

500 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

SENSORE DI PROSSIMITA' SCHNEIDER INDUTT M30 12 48V DC PNP NC NO FLUSH M12 INDUTTIVO