Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS230BLPAM12 XS2-Indu. Naher.sch. M30, L64mm, Messing - XS230BLPAM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS230BLPAM12 XS2-Indu. Naher.sch. M30, L64mm, Messing

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 30 mm

  • Länge des Sensors - 63.4 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119003452

Artikelnummer

TSIXS230BLPAM12

Herstellernummer

XS230BLPAM12

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

63.4 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

60 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

OsiSense XS. XS2-Induktive Näherungsschalter, L64 mm, Messing, Stecker. Abmessungen M30 mm, Ausgang PNP, Bündig nein, Funktion NO, Schaltabstand_mm 15. Zylindrisches Gehäuse aus Metall. Format M12, M18, M30. Anschluss 2 m Kabel, M8-Stecker, M12-Stecker, 3-polig. Ausgang PNP / NPN, NO / NC. Bündiger- oder nicht bündiger Einbau. Schutzart IP 65 und IP 67. Betriebsspannung 12-24 V DC, Grenzbereich 10-36V.