Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS118BHPAM12 PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM M12 - XS118BHPAM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS118BHPAM12 PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 18 mm

  • Länge des Sensors - 64 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119641029

Artikelnummer

TSIXS118BHPAM12

Herstellernummer

XS118BHPAM12

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

10 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

700 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

SENSORE DI PROSSIMITA' SCHNEIDER PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM M12 INDUTTIVO