Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR600M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR600M1P75

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR600M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 30...600 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 48...600 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119612074

Artikelnummer

TSIXMLR600M1P75

Herstellernummer

XMLR600M1P75

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

30...600 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

48...600 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

600000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

18 bar

Berstdruck:

2500 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

1500 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert Messbereich Druck:

3000000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

60000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Sensori di pressione XMLR 600 bar, G 1/4, 24 Vcc, 0...10 V, PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: 600 bar, 8700 psi, 60 mPa - massima pressione accidentale ammessa: 1500 bar, 21750 psi, 150 mPa - pressione di rottura: 250 mPa, 36250 psi, 2500 bar - fluido controllato: refrigeration fluid (-20...80°C), acqua fresca (0...80°C), aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....