Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR025G1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR025G1P75

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR025G1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1.25...25 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119610940

Artikelnummer

TSIXMLR025G1P75

Herstellernummer

XMLR025G1P75

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1.25...25 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

2...25 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anfangseinstellung:

0...25000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.75 bar

Berstdruck:

100 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Endeinstellung:

0...25000 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

100 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Anfangswert Messbereich Druck:

125000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

2500000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

93 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm