YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR010G1P75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.5...10 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119610537
Artikelnummer
TSIXMLR010G1P75
Herstellernummer
XMLR010G1P75
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0.5...10 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.8...10 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0...10000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.3 bar
Berstdruck:
40 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Endeinstellung:
0...1000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
40 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


