Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1N26 PRESS24V 4-20 1 NPN 1/4-18NPT - XMLR010G1N26

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1N26 PRESS24V 4-20 1 NPN 1/4-18NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 1000 hPa

  • Einschaltdruck - 0.5...10 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119610629

Artikelnummer

TSIXMLR010G1N26

Herstellernummer

XMLR010G1N26

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

1000 hPa

Einschaltdruck:

0.5...10 bar

Anfangseinstellung:

0...1000 hPa

Ausschaltdruck:

0.8...10 bar

Endeinstellung:

0...1000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.3 bar

Max. Prüfdruck:

40 bar

Berstdruck:

40 bar

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

50000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

100 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm